※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチバナ製作所
タチバナ製作所の 厨房機器・設備・調理機械
タチバナ製作所の 熱調理機・加熱機器
タチバナ製作所の 業務用レンジ/コンロ
ハイカロリーコンロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
LP
注文コード
46669858
品番
TS-205P
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
ガスの種類
LP
寸法(mm)
コンロ外径×バナーから枠の内寸:330×440
本体寸法(全長×高さ)(mm)
510×120
適合ホース径(Φmm)
9.5