抗菌・耐熱カラーグリルトング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46670077 品番250mm レッド
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「食器洗浄機にも対応・豊富なカラーリング」一体成型で非常にフラットな構造をしているので、食器洗浄機でもきれいに洗う事ができます。破損による食品への異物混入防止や、使用する食材ごとに色を使い分ける事ができます。業務用の器具としてHACCPにも対応。 「衛生的な設計構造」本製品は、柄はステンレス製、先端部はナイロン製と異なった素材を使用していますが、一体成型を行っているので先端部分が柄から抜け落ちることがなく、隙間もありません。そのため洗いやすく、非常に衛生的です。 「フライパンに傷がつきにくい」本製品は通常のステンレス製トングと異なり、先端部分がナイロン製ですので、表面にフッ素加工などが施されたフライパンや鍋でも傷がつきにくく、安心してお使い頂けます。

材質本体:18-0ステンレス、頭:66ナイロンガラス繊維入(抗菌剤入) 全長(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする