omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の デジタルパネルメータ
温度パネルメータ K3HB-H
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力種類
NPN/電圧パルス
電源電圧(V)
AC/DC24
注文コード
46674932
品番
K3HB-HTA-BCD1-AC/DC24
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
入力種類・電源電圧
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
50回/s(20ms)の高速サンプリング。
温度入力補正は設定容易な2点補正。
電源電圧(V)
AC/DC24
表示桁数
5桁
入力種類
NPN/電圧パルス
取付方式
パネル取付
電源(V)
DC24 AC24 50/60Hz
桁数
5桁 (-19999〜99999)
入力方式
温度(白金測温抵抗体/熱電対)
イベント入力点数(点)
5点
注意
※BCD出力には、BCD出力専用ケーブルが必要です。
※DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。