omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の デジタルパネルメータ
温度パネルメータ K3HB-H
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
入力種類
NPN/電圧パルス
電源電圧(V)
AC/DC24
注文コード
46674975
品番
K3HB-HTA-CPAC21-AC/DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
この商品は
入力種類・電源電圧
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
50回/s(20ms)の高速サンプリング。
温度入力補正は設定容易な2点補正。
電源電圧(V)
AC/DC24
表示桁数
5桁
入力種類
NPN/電圧パルス
取付方式
パネル取付
電源(V)
DC24 AC24 50/60Hz
桁数
5桁 (-19999〜99999)
入力方式
温度(白金測温抵抗体/熱電対)
イベント入力点数(点)
5点
注意
※BCD出力には、BCD出力専用ケーブルが必要です。
※DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。