曜日別特売
30cm キング 鉄ザーレン ナカオアルミ 46676885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キング 鉄ザーレン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
深さ(mm)90
内容量1個注文コード46676885品番30cm
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質外径(Φmm)300深さ(mm)90板厚(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする