野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の シール容器・フードコンテナ
White Seriesレクタングル深型 LL琺瑯蓋付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46678328
品番
WFH-LL
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:琺瑯
容量(L)
3.2
形状
角形
寸法(縦×横×高さ)(mm)
262×160×118