※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFA-S White Seriesシール蓋(単品) 野田琺瑯 46678459 SFA-S White Seriesシール蓋(単品) 野田琺瑯 46678459

White Seriesシール蓋(単品)

(6件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46678459 品番 SFA-S
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
材質ポリエチレン 形状角形 サイズレクタングル浅型S用 外形寸法(縦×横)(mm)205×140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46678416
2023-05-08
用途:
琺瑯容器の蓋
その他業種

野田琺瑯を愛用していますが、蓋が劣化して購入先を探していました。他の物と一緒にこちらで購入できるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
46678416
2022-09-15
用途:
ホーローの蓋として使う
えまほあも 様 (教育・研究機関)

ずっと注文しようとしていた。探しても送料が高かったり。送料なしでも単価が高くなっていて、他では注文できなかった。モノタロウで扱っててくれて助かりました。少しお値打ちに変えたのもうれしかった。ありがとうございます

2021-08-10
用途:
食品の保存
飲食業

琺瑯は、食品の保存時に臭い移りがないので重宝しています。ゼリーなどのデザートを固めたり、ケーキを焼いたりもできるので少しずつ違うサイズを集めています。

対象商品:
46678443
2021-01-12
用途:
蓋の交換
アクアティック・プロ 様

野田琺瑯さんの「ぬか漬け美人」の蓋かどうか疑問でしたがピッタリでした。100%同じものかどうかは不明です

1人が参考にしています
対象商品:
46678434
2021-03-21
用途:
修理

こういったポリケースでは、最初にフタ部分が破損してしまいますが、フタだけ販売してくれるなんてなんとユーザー満足度の高い会社でしょうか。感謝しかありません。

対象商品:
46678468
2020-10-14
用途:
替え用
その他業種

近所に売っておらず、こちらで購入できて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする