曜日別特売
57290 ベイクウェアー 角型デコレーション底取 マックス 46686859

ベイクウェアー 角型デコレーション底取

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)15
内容量1個注文コード46686859品番57290
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

初めてでも使いやすい、ベイクウェアー。
ベイクウェアーの使いやすさは、丁寧なフッ素コーティングから生まれます。
富士ホーローの長年の経験と研究実績から、世界25カ国で販売ネットワークを有する米国Whitford社の非粘着フッ素コーティング剤Xylan(R)(ザイラン)を採用。
耐熱温度250℃で、最高の型ばなれの性質を発揮します。
高品質フッ素Xylan(R)(ザイラン)を採用。
「ザイラン」のフッ素樹脂コーティング技術は、日本のテスト基準よりはるかに厳しいUSAのFDA STANDARD(アメリカ食品、医薬局衛生基準)に100%合致しています。

材質スチール/フッ素樹脂加工サイズ(cm)15品名・タイプデコ型内寸法(縦×横×深さ)(mm)150×150×53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46686859
2024-04-12
用途: 製菓で使用
運輸・通信業

カステラ、スポンジケーキ、生チョコレートなどのお菓子を作る際に使っています。底取れなので完成後に綺麗にお菓子を取ることができて便利です。

対象商品 : 46686877
2021-11-18
用途: 焼き菓子用
サービス業

使いやすいサイズで重宝しています。先日2個目を購入しました。底がきれいに抜けるので、紙を敷かずに使っています。失敗がないので初心者の方にもおすすめです。

対象商品 : 46686877
2020-02-28
用途: 販売用のケーキ用
Greengo Japanサービス業

大量に焼くのでスクエアで底が取れるのは助かります。こもサイズもあまりないので助かります。使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする