マルテー東北石橋
ハンドブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46687087
品番
W
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
毛:ポリエステル、柄:ポリエチレン
長さ(mm)
ブラシ部:160
毛丈(mm)
25