マルテー東北石橋
厨房用ブラシ ショートハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46687139
品番
W
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハードタイプ 耐熱温度120℃
材質
毛:ポリエステル、柄:ポリエチレン
長さ(mm)
ブラシ部:120
全長(mm)
250
毛丈(mm)
35