曜日別特売
- 18-8ろう付けスープレードル 玉虎堂製作所 46694349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8ろう付けスープレードル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量(mL)80
内容量1個注文コード46694349品番-
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【HACCP対応】
レードルの構造改革!!
皿部外周面に添わせた把手先部と皿部とを、スポット溶接すると共に蝋付けによって両者の隙間を密封したレードルです。充分な強度を備えるとともに、食品かすが残らず雑菌類の付着を防ぎ、しかも洗いやすく衛生的なレードルです。

材質18-8ステンレス容量(mL)80直径(Φmm)73柄長さ(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする