※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
玉虎堂製作所
MA 18-8スープレードル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
120
注文コード
46694629
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,680
容量(mL)
120
直径(Φmm)
80
柄長さ(mm)
250
材質
18-8ステンレス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46694629
-
88768242
-
18-8スープレードル
マルタマ
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました