曜日別特売
- MA ローズ柄レードル 玉虎堂製作所 46694893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA ローズ柄レードル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46694893品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,880
材質18-8ステンレス、柄:天然木容量(mL)144直径(Φmm)88柄長さ(mm)375

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46694893-04895232-- 18-8 ローズ柄 サービスレードル マルタマ 0489523218-8 ローズ柄 サービスレードルマルタマ1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする