※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重フタ
PP番重
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46698594
品番
70230000CL202
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種別
蓋 番重用
材質
PP
色
クリーム
外寸(mm)
584×399×30
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
584×399×30
嵌合商品
油脂箱