※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重フタ
PP番重
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46698603
品番
70270100CL202
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種別
蓋 大型用
材質
PP
色
クリーム
外寸(mm)
652×425×32
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
652×425×32
嵌合商品
大型ばんじゅう B-2