※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重・コンテナ本体
PP番重
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46698847
品番
20330000CL202
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
大型A型
材質
PP
色
クリーム
容量(L)
32.7
有効内寸(mm)
599×373×133
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
643×417×160
外寸(mm)
643×417×160
内寸(mm)
603×377×145
底形状
ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])
16.09(1642)
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
603×377×145
嵌合商品
SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)