ファストン・ターミナル 絶縁スリーブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 適合250シリーズ リセプタクル 注文コード46699652 品番170891-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は適合・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
適合250シリーズ リセプタクル 材質ビニール、半透明 形式B 寸法A(mm)13.5 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)- 寸法D(mm)3.2 寸法E(mm)8.5 寸法F(mm)4.5 寸法G(mm)1.0 寸法H(mm)- 寸法J(mm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-25
用途:
車の電装

同社のTE Positive Lock .250 EX II用に購入しました。
問題無く使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする