※BHS-03A-R1

BHS 精密反転ハンド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ旋回センサ付 シリンダー径(Φmm)20 注文コード46700604 品番BHS-04AS-R1
参考基準価格(税別)¥99,600 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はタイプ・シリンダー径など80種類から選べます 他の種類を見る
タイプ旋回センサ付 繰返し精度(mm)±0.01 シリンダー径(Φmm)20 反転角度(°)90 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 駆動源エアー0.3〜0.7MPa 最適把持力(N)40〜80 反転トルク(N・m)3.40×P-0.7 動作ストローク(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする