※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
PE 18-8業務用角蒸器
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46700859
品番
2段39cm
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
39
種別
フタ・中子・水槽
段数
2
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
中子:390×390×125
材質
18-8ステンレス
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。