※BHS-03A-R1
近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
BHS 精密反転ハンド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
旋回センサ付
シリンダー径(Φmm)
32
注文コード
46700927
品番
BHS-06AS-R1
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・シリンダー径
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
旋回センサ付
繰返し精度(mm)
±0.01
シリンダー径(Φmm)
32
反転角度(°)
90
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa
最適把持力(N)
100〜250
反転トルク(N・m)
11.12×P-1.2
動作ストローク(mm)
22