TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
EIシリーズ キャップ ハウジング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
極数・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
46700973
品番
172213-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別
標準回路
形状
キャップハウジング
嵌合相手コネクタ
リセプタクルコネクタ:(型番)□-171822-□、□-172486-□
色
自然色