※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKR 回転チャック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)20 注文コード46701024 品番CKR-20AS
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はシリンダー径など6種類から選べます 他の種類を見る
許容回転数(min-1[r.p.m])max.100 繰返し精度(mm)±0.01 シリンダー径(Φmm)20 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 回転角度(°)360 駆動源エアー0.3〜0.7MPa 最適把持力(N)60〜100 動作ストローク(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする