※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
CKR 回転チャック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
63
注文コード
46701076
品番
CKR-63AS
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
max.100
繰返し精度(mm)
±0.01
シリンダー径(Φmm)
63
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
回転角度(°)
360
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa
最適把持力(N)
600〜1000
動作ストローク(mm)
16