※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE 18-8業務用角蒸器用水槽

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46701114 品番 水槽 33cm
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
サイズ(cm)33 材質18-8ステンレス 寸法(縦×横×高さ)(mm)330×330×125
注意
※水槽のみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46701114
2024-11-04
用途:
飲食店
飲食業

手持ちの33センチの蒸器に使用するため水槽のみ購入しました 測って購入したのに上とサイズ合わなくて返品もしくは蒸器と蓋だけ購入出来るか電話してみました 金曜日には回答すると言われて待っているのに月曜日に
なっても連絡きません

対象商品:
46701114
2023-12-06
用途:
本来と違う使い方
創作家具工房 木工みんぐ 様

ステンレスの落としに使いたくて、ハンドルを切り取って使いました。
1尺上で1寸ごとにサイズがあり深さも丁度良かったです。
もしできるならば、初めからハンドルのないものがあればよいのですが、注文で作ってもらうことができればありがたいですそれに銅メッキなどができるとなおありがたいですね。

対象商品:
46701114
2020-12-15
用途:
茶碗蒸しなど、蒸し物。
泰古 様 (飲食業)

水槽だけでも販売して頂けるので、非常に助かります!丈夫に作られているので、長持ちします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする