※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
PE 18-0角蒸器
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
24
注文コード
46701306
品番
2段 24cm 240x240
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24
材質
18-0ステンレス
容量
8合/1段
深さ(mm)
中子×水槽:100×75
内寸法(縦×横)(mm)
240×240