※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE 18-0角蒸器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)27 注文コード46701324 品番3段27cm 270x270
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)27 材質18-0ステンレス 容量1升/1段 深さ(mm)中子×水槽:100×75 内寸法(縦×横)(mm)270×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする