※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
PE 18-0角蒸器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
29
注文コード
46701333
品番
3段29cm 290x290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
29
材質
18-0ステンレス
容量
1.2升/1段
深さ(mm)
中子×水槽:100×75
内寸法(縦×横)(mm)
290×290