※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
PE 18-0角蒸器
(1件のレビュー)
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46701349
品番
2段27cm
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
サイズ(cm)
27
材質
18-0ステンレス
容量
1升/1段
内径(Φmm)
270
深さ(mm)
中子×水槽:103×87