※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
PE 18-0角蒸器
(1件のレビュー)
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46701358
品番
2段29cm
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
29
材質
18-0ステンレス
容量
1.2升/1段
内径(Φmm)
290
深さ(mm)
中子×水槽:105×105