※QRA-1.5A
近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
QRA クイックアジャスタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
可搬質量(kg)
40
注文コード
46701776
品番
QRA-40A
参考基準価格(税別)
¥125,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
可搬質量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
(復元可能)40
耐荷重
(引張り方向)990N、(圧縮方向)2200N
繰返し精度(mm)
(X-Y方向)±0.02
移動距離(mm)
(X-Y方向)±3
繰返し精度
(ネジレ方向)±0.1°
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
移動方向
(ネジレ方向)±5°
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa
可搬質量(kg)
40