※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
QRA クイックアジャスタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
可搬質量(kg)
6
注文コード
46701785
品番
QRA-6A
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
可搬質量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
(復元可能)9
耐荷重
(引張り方向)1350N、(圧縮方向)5700N
繰返し精度(mm)
(X-Y方向)±0.02
移動距離(mm)
(X-Y方向)±2
繰返し精度
(ネジレ方向)±0.1°
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
移動方向
(ネジレ方向)±3.5°
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa
可搬質量(kg)
6