※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
QRC 超低摺動クイックアジャスタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46701855
品番
QRC-6A
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
繰返し精度(mm)
(X-Y方向)±0.02
移動距離(mm)
(X-Y方向)±2
繰返し精度
(ネジレ方向)±0.1°
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
許容荷重(N)
(引っ張り方向)266、(圧縮方向)444
移動方向
(ネジレ方向)±3.5°
許容モーメント(N・m)
(荷重曲げ)7.6
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa
可搬質量(kg)
6