※RJC-10A
近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
RJC・RJCC ロボット用ロータリージョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46701907
品番
RJCC-5A
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
周囲温度(℃)
5〜60
回転抵抗(N・m)
0.2
電気信号
12本(1A)
タイプ
クリーン仕様
回転角度(°)
540
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX60
可搬質量(kg)
5
回路数
(エアポート)1
使用圧力範囲
(エアポート)-100kPa〜0MPa
ポートサイズ
(エアポート)M5
最小断面積(mm
2
)
(エアポート)7