※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
RJF・RJFS 小型ロータリージョイント
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46702004
品番
RJFS-12A-M5
参考基準価格(税別)
¥255,200
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
100
最小断面積(mm
2
)
(エアポート)4.9
周囲温度(℃)
5〜60
回路数
(エアポート)12
ポートサイズ
(エアポート)M5
回転角度(°)
エンドレス