※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の ステージ/画像処理
岩田製作所の 画像処理
岩田製作所の 画像処理アクセサリ
センサブラケット CCDカメラ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46702941
品番
FSCCD-1S
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
画像センサカメラなどCCDカメラに合わせた取付ブラケットです。
フレキシブルタイプと組み合わせでカメラを自由な位置に取り付けできます。
付属品
セムビス(SUSXM7) M4×8 2本
材質
SUS304
質量(g)
20
板厚t(mm)
2.5
適合ピッチ(mm)
M4-19〜20P
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※カメラに付属の取付け台が必要となります。
※コネクターなどの干渉がないかご確認の上お選びください。