曜日別特売
28cm IHマーブルいため鍋 前川金属工業所(宝こづち印) 46704465

IHマーブルいため鍋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード46704465品番28cm
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質アルミニウム全長(mm)507直径(Φmm)295高さ(mm)122深さ(mm)80表面処理内面フッ素
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする