※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
藤田金属
匠の技 おなべのような鉄フライパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
深さ(mm)
7.0
7.0
7.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46705463
品番
20cm(IH対応)
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
鉄
高さ(mm)
10.5
深さ(mm)
7.0
板厚(mm)
1.4
寸法(縦×横)(mm)
20.0×38.5