静音台車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46711219 品番 PLA150-DX(ピンク)
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

折りたたみ式ハンドル
静音タイプで安心・快適にご使用いただけます

荷台寸法(mm)730×490 床面高さ(mm)170 質量(kg)10 ピンク 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)490 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)890 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、スベリ止め、静音 荷台寸法(奥行)(mm)730 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする