カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 折りたたみハンドル式
静音台車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46711237
品番
PLA300-DX(ピンク)
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
折りたたみ式ハンドル
静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
荷台寸法(mm)
910×600
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
16
色
ピンク
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
スーパーラバー
ブレーキ有無
なし
荷台寸法(幅)(mm)
600
最大積載荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
890
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量、スベリ止め、静音
荷台寸法(奥行)(mm)
910
材質(荷台)
高性能プラスチック
ハンドルタイプ
折りたたみ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800