カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 折りたたみハンドル式
静音台車・ストッパー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46711264
品番
PLA300-DX-DS(ブラック)
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
折りたたみ式ハンドル
静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
荷台寸法(mm)
910×600
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
19
色
ブラック
材質
荷台:高性能プラスチック、ハンドル:スチール、車輪:スーパーラバー、キャスター金具:ナイロン
車輪径(Φmm)
130
ブレーキ有無
あり
荷台寸法(幅)(mm)
600
最大積載荷重(kg)
300
テーブル径(Φmm)
910×600
ハンドル高さ(mm)
890
ブレーキ種類
フットブレーキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量、スベリ止め、静音
荷台寸法(奥行)(mm)
910
ハンドルタイプ
折りたたみ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800