ドライワイパー ワイドタイプ用交換ワイパー

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46713398 品番-
販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ドライワイパー ワイドタイプ専用の交換ワイパーです。

幅(mm)900 用途水切り作業に 材質EVA 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-27
用途:
ピット作業で使用

リピートです ピットで使う「トンボ」のブレードが切れたのでこちら使用です 水切れも良く材質の感じはすぐ切れそうですが、見かけに反して耐久性は十分です

2026-01-08
用途:
工場内のフロア掃除

厚さが15mmほどありフロアとのなじみが悪く拭き残しができ使い物になりません
10mm程度のものでつくってほしい
今のままではリピートは無い

対象商品:
46713398
2025-09-10
用途:
急な時に

常に使っているので、急に切れてしまった時用の替えに購入しました。個包装してあるので、長期保存しても大丈夫そうです。

2025-01-18
用途:
ドライワイパー交換
建設業・工事業

私が使用している物と穴のピッチが違いましたが、厚みが有るので穴を開けて締め込んでしまえば十分使用出来ます。
値段も安いですし良いと思います。
欲を言えばもう少し厚みを薄くして有れば最高です。

対象商品:
46713398
2022-04-26
用途:
工場清掃時
有限会社音羽自動車工場 様

水切れも良く交換も穴が開いていてスムーズにできました。

対象商品:
46713398
2021-11-15
用途:
工場の床の水切り
製造業

ドライワイパー本体を購入し、補修のために購入しました。本体が使いやすいので、消耗品である交換ワイパーがあるのは助かります。

2024-11-02
用途:
自動車工場の水切り
自動車・二輪車・自転車関連業

半年使用していますが固くて使えないです。
ゴムのしなやかさがなく、木端で掃いている感じです。長期保管か品質に問題あるかわかりませんが1度交換してみたいです。

対象商品:
46713398
2021-03-07
用途:
工場の床の水ふき
カーショップたなべ 様

自動車整備工場の床掃除に使っております。もう10回以上は使っていますが、いまだに固くて使いにくいです。もうしばらくつかってなじまなければ交換します。この固さだと除雪とかにはむいているのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする