JRC
JRCの 搬送
JRCの コンベヤ
JRCの 取替え用ローラー
屋外ベルトコンベア用5tゴム巻リターンローラ(天然ゴム巻)[RNR2]
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46714046
品番
RNR2-600
参考基準価格(税別)
¥30,930
販売価格(税込)
¥31,757
販売価格(税別)
¥
28,870
バスケットに入れる
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
耐油性に優れた天然ゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
ベルト幅(mm)
600
寸法BB(mm)
6204ZZ
寸法D(mm)
99
寸法G(mm)
3
寸法K(mm)
21
寸法L1(mm)
660
寸法L2(mm)
680
寸法L3(mm)
702
寸法a(mm)
8
寸法b(mm)
14
寸法d(mm)
20
用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
質量(kg)
7.6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750