JRC
JRCの 搬送
JRCの コンベヤ
JRCの 取替え用ローラー
A型押えリターン用センターローラ[ARPC]
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46714195
品番
ARPC-400
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,612
販売価格(税別)
¥
6,920
バスケットに入れる
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、A型押えリターンアイドラ(3槽オフセット式)のセンターローラとして使用されるローラです。
ベルト幅(mm)
400
寸法BB(mm)
6204ZZ
寸法D(mm)
89.1
寸法G(mm)
3
寸法K(mm)
15
寸法L1(mm)
275
寸法L2(mm)
283
寸法L3(mm)
305
寸法a(mm)
8
寸法b(mm)
14
寸法d(mm)
20
用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
質量(kg)
3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640