JRC
JRCの 搬送
JRCの コンベヤ
JRCの 取替え用ローラー
A型押えリターン用センターローラ[ARPC]
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46714229
品番
ARPC-1050
参考基準価格(税別)
¥22,870
販売価格(税込)
¥23,353
販売価格(税別)
¥
21,230
バスケットに入れる
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、A型押えリターンアイドラ(3槽オフセット式)のセンターローラとして使用されるローラです。
ベルト幅(mm)
1050
寸法BB(mm)
6205ZZ
寸法D(mm)
139.8
寸法G(mm)
4
寸法K(mm)
20
寸法L1(mm)
830
寸法L2(mm)
840
寸法L3(mm)
870
寸法a(mm)
11
寸法b(mm)
18
寸法d(mm)
25
用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
質量(kg)
14.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080