※寸法図

R-500-V 屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V] JRC 46714378 R-500-V 屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V] JRC 46714378

屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46714378 品番 R-500-V
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,195
販売価格(税別)
7,450

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用されるローラです。
ローラ2槽式のリターンアイドラ(VR型)に使用されます。

ベルト幅(mm)500 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法D(mm)89.1 寸法G(mm)3 寸法K(mm)15 寸法L1(mm)275 寸法L2(mm)283 寸法L3(mm)305 寸法a(mm)8 寸法b(mm)14 寸法d(mm)20 用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 質量(kg)3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする