KC-105-T 屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC 46714615 KC-105-T 屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC 46714615

屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46714615 品番 KC-105-T
参考基準価格(税別)¥37,710 販売価格(税込) ¥38,720
販売価格(税別)
35,200

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。

ベルト幅(mm)1050 寸法BB(mm)6205ZZ 寸法D(mm)140 寸法G(mm)4 寸法K(mm)20 寸法L1(mm)370 寸法L2(mm)380 寸法L3(mm)410 寸法a(mm)11 寸法b(mm)18 寸法d(mm)25 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)8.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする