KC-120-T 屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC 46714624

 

KC-120-T 屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC 46714624
KC-120-T 屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC 46714624

屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)1200
内容量1本注文コード46714624品番KC-120-T
参考基準価格(税別)¥43,470販売価格(税込)¥44,638
販売価格(税別)
40,580

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。

用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ベルト幅(mm)1200寸法BB(mm)6205ZZ寸法D(mm)140寸法G(mm)4寸法K(mm)20寸法L1(mm)420寸法L2(mm)430寸法L3(mm)460寸法a(mm)11寸法b(mm)18寸法d(mm)25質量(kg)9.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする