屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46714798 品番 RG-450
参考基準価格(税別)¥29,730 販売価格(税込) ¥30,525
販売価格(税別)
27,750

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。
ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。
また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。

ベルト幅(mm)450 用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 質量(kg)6.1 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)510 寸法a(mm)8 寸法D1(mm)89.1 寸法D2(mm)114 寸法L2(mm)530 寸法W(mm)100 寸法b(mm)14 寸法P(mm)20 寸法L3(mm)552 寸法G(mm)3 寸法K(mm)21 寸法P1(mm)110 寸法P2(mm)- 寸法W1(mm)50 寸法n(mm)1 寸法BB(mm)6204ZZ
注意
※センターゴムリングの個数(n)はベルト幅によって異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする