屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46714816 品番 RG-750
参考基準価格(税別)¥41,240 販売価格(税込) ¥42,339
販売価格(税別)
38,490

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。
ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。
また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。

ベルト幅(mm)750 用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 質量(kg)14.5 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)850 寸法a(mm)8 寸法D1(mm)114.3 寸法D2(mm)144 寸法L2(mm)880 寸法W(mm)150 寸法b(mm)14 寸法P(mm)20 寸法L3(mm)902 寸法G(mm)3 寸法K(mm)26 寸法P1(mm)136 寸法P2(mm)138 寸法W1(mm)50 寸法n(mm)2 寸法BB(mm)6204ZZ
注意
※センターゴムリングの個数(n)はベルト幅によって異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする