RDL2-600 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] JRC 46714956

 

RDL2-600 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] JRC 46714956
RDL2-600 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] JRC 46714956

屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)600
内容量1本注文コード46714956品番RDL2-600
参考基準価格(税別)¥55,320販売価格(税込)¥57,277
販売価格(税別)
52,070

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けており、反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。
また、優れた耐摩耗性により高頻度運転の負荷軽減に貢献し、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。

用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルト幅(mm)600寸法BB(mm)6204ZZ寸法D(mm)99寸法G(mm)3寸法K(mm)21寸法L1(mm)660寸法L2(mm)680寸法L3(mm)702寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法d(mm)20質量(kg)7.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする